Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
VESTE DE SOUDAGE, 2TG, 30 PO, BR
VESTE DE SOUDAGE, 2TG, 30 PO, BR
STEINER
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gilet de soudage
Type de fermeture Boutons-pression
Poids du tissu 9 oz
Type de protection thermique Flammes, étincelles, éclaboussures de métal
Pochette pour stéatite incluse Oui
Matériau Peau de vache
Nb de poches externes 1
Nombre total de poches 2
Caractéristiques de respirabilité Dos ventilé, aisselles ventilées
Classe ANSI Aucune classification
Couleur Brun
Genre Pour hommes
Haute visibilité Non
Longueur 30 po
Nb de poches internes 1
Taille 2TG
Style de la gaine de soudage Cuir
Type de vêtement Veste
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer