Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage noir professionnel est conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et CE. Il comprend 1 cache-objectif, 1 sac de rangement et dispose d'un filtre couleur, d'un masque de soudage et d'une vision extra-lumineuse.
Spécifications techniques
ArticleMasque de soudage
Durée de vie de la pile/batterie3,000 h
CouleurNoir
GraphiquesNoir, vert, blanc
Matériau du masquePolyamide
ComprendSac de rangement, Couvre-lentille frontale de rechange
Couleur de lentilleVert
Nb de détecteurs d'arc3
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE
Champ de vision3,94 po x 1,97 po
Comprend un capteur électromagnétiqueOui
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
Type de pile/batterie(2) CR2032
Classification EN3791/1/1/2
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
Comprend les batteriesOui
État de la lumière2
SérieProfessionnel
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW8 à W12
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca