!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W5-13, 3,74POX3,34PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W5-13, 3,74POX3,34PO,ANALOGIQUE

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W5-13, 3,74POX3,34PO,ANALOGIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W5-13, 3,74POX3,34PO,ANALOGIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRIS,W5-13, 3,74POX3,34PO,ANALOGIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.48 / CHAQUE
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
  • N° article WSW44R225
  • N° de modèle du manufacturier 44R225
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage professionnel de couleur grise répond aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et un harnais réglable en 5 points avec bandeau de transpiration amovible, une alarme de batterie faible, un bouton d'essai permettant de vérifier que les lentilles à assombrissement automatique s'assombrissent correctement.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudure
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCellules solaires, (1) CR2450, lithium
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Mode meulageOui
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • ComprendCouvre-objectif avant supplémentaire
  • Matériau de lentilleLCD
  • Nb de détecteurs d'arc4
  • NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision3,74 po x 3,34 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 500 h
  • Couleur Gris
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 26 cm
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 3.5
  • Série Grand champ de vision
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W5-13