!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/ROUGE/BLANC,W5-13,NUMÉRIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/ROUGE/BLANC,W5-13,NUMÉRIQUE

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/ROUGE/BLANC,W5-13,NUMÉRIQUE close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/ROUGE/BLANC,W5-13,NUMÉRIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,GRAPHISMES,NOIR/ROUGE/BLANC,W5-13,NUMÉRIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $394.32 / CHAQUE
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
  • N° article WSW44R233
  • N° de modèle du manufacturier 44R233
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage graphique professionnel est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et un harnais réglable en 5 points avec bandeau de transpiration amovible, un écran de contrôle numérique, une alarme de batterie faible, un bouton d'essai pour vérifier que la lentille d'assombrissement automatique s'assombrit correctement et une teinte variable.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudure
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCellules solaires, (2) CR2450, lithium
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • GraphiquesBlack/Red/White
  • Matériau du masqueNylon
  • Largeur du masque26 cm
  • Comprend les batteriesOui
  • État de la lumière3.5
  • SérieProf. numérique
  • Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW5-13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Rouge
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend Couvre-objectif avant supplémentaire
  • Matériau de lentille LCD
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision 3,82 po x 2,44 po
  • Comprend un capteur électromagnétique Non