Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage graphique professionnel est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et un harnais réglable en 5 points avec bandeau de transpiration amovible, un écran de contrôle numérique, une alarme de batterie faible, un bouton d'essai pour vérifier que la lentille d'assombrissement automatique s'assombrit correctement et une teinte variable.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudure
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieCellules solaires, (2) CR2450, lithium
Compatible avec marque de coiffeWestward
GraphiquesBlack/Blue/White
Matériau du masqueNylon
Largeur du masque26 cm
Comprend les batteriesOui
État de la lumière3.5
SérieProf. numérique
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW5-13
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
Durée de vie de la pile/batterie2 000 h
CouleurBleu
Classification EN3791/1/1/2
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
ComprendCouvre-objectif avant supplémentaire
Matériau de lentilleLCD
Nb de détecteurs d'arc4
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
Champ de vision3,82 po x 2,44 po
Comprend un capteur électromagnétiqueNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: