Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et possède un système d'ajustement réglable à 5 points avec bandeau absorbant amovible. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudure
Compatible avec marque de coiffeWestward
Mode meulageNon
Type de masquePassif
ComprendCouvre-objectif avant supplémentaire
Couleur de lentilleNoir
État de la lumière3
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
Champ de vision4,33 po x 3,54 po
Comprend un capteur électromagnétiqueNon
CouleurNoir
Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible45L593
Matériau du masqueNylon
Largeur du masque23 cm
Comprend les batteriesNon
Matériau de lentilleVerre
Nb de détecteurs d'arc0
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW10
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 63,52 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: