Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage noir panoramaxx répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE. Il comprend 1 câble de recharge micro-USB, 1 cache-nez, 1 lentille frontale de rechange, 1 sac de rangement et dispose d'un pilote automatique de teinte adaptative, d'un bloc d'alimentation rechargeable, d'une vue en vraies couleurs.
Spécifications techniques
ArticleMasque de soudage
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieLithium
Classification EN3791/1/1/2
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
Comprend les batteriesOui
État de la lumière2
SériePanoramaxx
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW5 à W12
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
Durée de vie de la pile/batterieRechargeable
CouleurNoir
GraphiquesNoir, vert, blanc
Matériau du masquePolyamide
ComprendSac de rangement, Couvre-lentille frontale de rechange, câble de recharge micro-usb
Couleur de lentilleVert
Nb de détecteurs d'arc5
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE
Champ de vision2,30 po x 6,30 po
Comprend un capteur électromagnétiqueOui
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca