!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON

WESTWARD

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON close
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
CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10, 3,86X2,09PO,CLIQUET,NYLON

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.52 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4UZZ3
  • N° de modèle du manufacturier 4UZZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3. Il est doté d'un écran relevable. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Compatible avec marque de coiffeWestward
  • Mode meulageNon
  • Type de masquePassif
  • Couleur de lentilleNoir
  • État de la lumière3
  • NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision3,86 po x 2,09 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 45L593
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 23 cm
  • Matériau de lentille Verre
  • Nb de détecteurs d'arc 0
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W10