!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE SOUDEUR,ADF,NOIRE,POLYCARBONATE

MASQUE SOUDEUR,ADF,NOIRE,POLYCARBONATE

SPEEDGLAS

MASQUE SOUDEUR,ADF,NOIRE,POLYCARBONATE close
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
MASQUE SOUDEUR,ADF,NOIRE,POLYCARBONATE

MASQUE SOUDEUR,ADF,NOIRE,POLYCARBONATE

SPEEDGLAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $661.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MMM04-0100-20NC-CA
  • N° de modèle du manufacturier 04-0100-20NC-CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Poids à l’expédition 2.304 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasque de soudage
  • Durée de vie de la pile/batterie2 500 h
  • CouleurNoir
  • GraphiquesNon
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1-2010
  • Commande du filtre à noircissement auto. Filtre à noircissement automatique
  • Type de pile/batterie CR2033
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Série 9002NC
  • Champ de vision 55 x 107 mm
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses