!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SDR 3M SPEEDGLAS,GME G5,VENT ASSIST AUTO-ASSOMB,TEINTE DE VERRE 8 À 14,NR,4,09 X 6,69 PO

CASQUE SDR 3M SPEEDGLAS,GME G5,VENT ASSIST AUTO-ASSOMB,TEINTE DE VERRE 8 À 14,NR,4,09 X 6,69 PO

3M

CASQUE SDR 3M SPEEDGLAS,GME G5,VENT ASSIST AUTO-ASSOMB,TEINTE DE VERRE 8 À 14,NR,4,09 X 6,69 PO close
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
CASQUE SDR 3M SPEEDGLAS,GME G5,VENT ASSIST AUTO-ASSOMB,TEINTE DE VERRE 8 À 14,NR,4,09 X 6,69 PO

CASQUE SDR 3M SPEEDGLAS,GME G5,VENT ASSIST AUTO-ASSOMB,TEINTE DE VERRE 8 À 14,NR,4,09 X 6,69 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,576.31 / CHAQUE
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
  • N° article MMM46110130IVCCA
  • N° de modèle du manufacturier 46-1101-30VC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1416
  • Poids à l’expédition 10.862 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir de 3 m de la série G5 a un ensemble PAPR ht. altitude. Il a un filtre auto-assombrissant 8 à 14. Il a une vitesse de commutation de 1/10 000 s et 4 arcs de capteur. Il a une batterie lithium-ion, un chargeur, un filtre à particules ht. efficacité, un préfiltre, un pare-étincelles, une large ceinture en cuir et un tube respiratoire auto-réglable. Sa zone de visualisation mesure 4,09 x 6,69 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • CouleurNoir
  • ComprendAssemblage de casque complet G5-01 3M Speedglas, batterie aux ions de lithium, chargeur, filtre à particules à haute efficacité, préfiltre, pare-étincelles, large ceinture en cuir et tuyau de respiration à ajustement automatique
  • SérieG5
  • Champ de vision2,8 po x 4,3 po
  • Commande du filtre à noircissement auto. Filtre à noircissement automatique
  • Mode meulage Oui
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1-2015:CSA Z94.3: approuvé NIOSH