!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SDR,SLR,FILTRE ASSOMB AUTO 9-13,0,15 MICROSEC,ARG,10,20 PO

CASQUE SDR,SLR,FILTRE ASSOMB AUTO 9-13,0,15 MICROSEC,ARG,10,20 PO

HONEYWELL

CASQUE SDR,SLR,FILTRE ASSOMB AUTO 9-13,0,15 MICROSEC,ARG,10,20 PO close
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
CASQUE SDR,SLR,FILTRE ASSOMB AUTO 9-13,0,15 MICROSEC,ARG,10,20 PO

CASQUE SDR,SLR,FILTRE ASSOMB AUTO 9-13,0,15 MICROSEC,ARG,10,20 PO

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $955.34 / CHAQUE
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
  • N° article PIP5999FM913W
  • N° de modèle du manufacturier 5999FM913W
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.09 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage argenté fait partie de la série Tigerhood Futura et a un indice d'amplification tig amélioré. Il a 2 capteurs d'arc, de l'énergie solaire, d'une vitesse de commutation de 0,15 microseconde et d'un filtre à assombrissement auto. Il présente un point de fusion plus élevé, une finition ultra-lisse et résiste aux chocs, aux rayures et aux fissures. Sa zone de visualisation mesure 10,20 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque de soudage
  • CouleurArgent
  • GraphiquesAucun
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI
  • Commande du filtre à noircissement auto. Filtre à noircissement automatique
  • Classification EN379 1/1/1/1
  • Mode meulage Non
  • Série Tigerhood Futura
  • Champ de vision 10,20 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)