!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,TIG,TG

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,TIG,TG

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,TIG,TG close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,TIG,TG

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,TIG,TG

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.67 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J992
  • N° de modèle du manufacturier 1868-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage noirs Caiman 1868 en molleton de coton, cuir de vache et cuir de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Avec manchette longue, double paume, isolation, paumes rembourrées et doublure résistante aux flammes.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBlanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Dispositifs de sécuritéDoublure résistante aux flammes
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirJaune, blanc
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de chèvre
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Oui
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré, renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée, entredoigt-index renforcé
  • Série 1868
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non