!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC JAUNE,TG

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC JAUNE,TG

CONDOR

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC JAUNE,TG close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC JAUNE,TG

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC JAUNE,TG

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / PAIRE
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
  • N° article CDR2MGC4
  • N° de modèle du manufacturier 2MGC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.833 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Condor jaunes sont en coton/polyester/cuir de porc. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurJaune
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirStandard
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • SérieCondor
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Matériau de poignet Peau de porc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Cuir de porc
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de porc
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG