!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME, TAN,PEAU DE PORC,42, TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME, TAN,PEAU DE PORC,42, TG

TILLMAN

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME, TAN,PEAU DE PORC,42, TG close
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
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME, TAN,PEAU DE PORC,42, TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME, TAN,PEAU DE PORC,42, TG

TILLMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.41 / PAIRE
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
  • N° article WWG2UKC1
  • N° de modèle du manufacturier 42XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Tillman 42 beige en coton, mousse, cuir de porc. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Manchette droite. Isolés, résistants à l'huile, résistants à l'eau, hydrofuges.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteDroite
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantIsolé, résistant à l'huile, résistant à l'eau, hydrofuge
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de la doublure du gantCoton, mousse
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température max.200 Degrees F
  • Matériau de paumeCuir de porc
  • Régions renforcéesPouce renforcé
  • Série42
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de porc
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Havane
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance à l'huile Oui
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Oui
  • Application (gants en cuir) MIG