Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage Miller Classic noirs/blancs sont en molleton de coton et en cuir de porc. De plus, ils présentent des coutures en Kevlar, sont ignifuges et sont dotés des pouces rapportés. Ils présentent une manchette et sont isolés.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon classé
CouleurNoir, blanc
Longueur de poignet6 po
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir de porc
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de porc
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirNoir
Procédé de paume en cuirRefendu
Résistance à l'huileNon
Style de paumeRapiéçage
Régions renforcéesPaume renforcée
SérieClassique
Style de poucePouce rapporté
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Couleur de la manchetteNoir
Matériau de poignetPeau de porc
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantIsolé
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationOui
Qualité de cuirPremière qualité
Température min.Non classé
Matériau de paumeCuir de porc
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca