!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, BÂTON BLEU EN CUIR DE VACHE, T. G, MIG

GANTS DE SOUDURE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, BÂTON BLEU EN CUIR DE VACHE, T. G, MIG

MILLER

GANTS DE SOUDURE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, BÂTON BLEU EN CUIR DE VACHE, T. G, MIG close
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
GANTS DE SOUDURE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, BÂTON BLEU EN CUIR DE VACHE, T. G, MIG

GANTS DE SOUDURE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, BÂTON BLEU EN CUIR DE VACHE, T. G, MIG

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.48 / PAIRE
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
  • N° article MLW263-339
  • N° de modèle du manufacturier 263339
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Performance noirs/bleus sont en molleton de coton/cuir de porc. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils ont une manchette longue, une double paume, un empiècement Glide, sont isolés et ont des paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir, bleu
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de porc
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBleu
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de porc
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Paume double, Glide Patch, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rapiéçage
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série Rendement
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non