!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC, MIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC, MIG

MILLER

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC, MIG close
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
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC, MIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC, MIG

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.86 / PAIRE
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
  • N° article MLW263-333
  • N° de modèle du manufacturier 263333
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Performance bleus/blancs sont en molleton de coton/cuir de porc. Ils présentent des coutures en Kevlar, sont ignifuges et sont dotés des pouces rapportés. Avec manchette longue, double paume, isolation et paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBleu, blanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de porc
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Support réflectifNon
  • SérieRendement
  • Style de poucePouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Paume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG