GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE CHEVREAU BL,P,TIG
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE CHEVREAU BL,P,TIG
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
360°
Informations sur le produit
Gants de soudage Condor blancs en cuir de chèvre. Coutures en Kevlar, pouces droits et manchettes de gantelet.
Spécifications techniques
Article Gants de soudure
Couleur Blanc
Matériau de poignet Cuir de vache
Matériau du dos (gants) Cuir de chevreau
Coupe de gant Américaine
Classe/qualité (gants en cuir) A, B
Matériaux du gant Peau de chèvre
Paume - double épaisseur de fibre Non
Comprend un panneau d'identification Non
Comprend une protection des points de pincement Non
Paume rouge incluse Non
Couleur du cuir Brun, blanc
Procédé de paume en cuir Cuir fleur
Matériau de paume Peau de chèvre
Renforcé pour la manipulation des cordes Non
Matériau des coutures Kevlar
Lingette pour le pouce Non
Résistance à l'eau Non
Application (gants en cuir) TIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Couleur de la manchette Brun
Style de manchette Manchette
Construction du gant Coupé-cousu
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Haute visibilité Non
Rustine pour patin inclus Non
Comprend une paume rembourrée Non
Comprend une courroie de traction Non
Isolation Non
Qualité de cuir Première qualité
Résistance à l'huile Non
Support réflectif Non
Série Condor
Style de pouce Droit
Compatible avec les écrans tactiles Non
Hydrofuge Non
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)