Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudure en peau de mouton tle 9 sont blcs a/ des paumes en cuir de chèvre et/ou en peau de mouton qui offrent un maximum de confort et de sensation. Ils ont des poignets à manchette p/protection supplémentaire.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Couleur de la manchetteGris
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Coupe de gantFrançaise
Classe/qualité (gants en cuir)A
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Style de paumeCouche unique
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesCoton/polyester
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)TIG
CouleurBlanc
Longueur de poignet4 1/2 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantCoupé-cousu
Style de main du gantGauche et droite
Matériaux du gantPeau de chèvre
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirBlanc
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Matériau de paumePeau de chèvre
Support réflectifNon
SérieMarque Gander
Style de pouceDroit
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,81 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: