!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE CHÈVRE BLANC,M

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE CHÈVRE BLANC,M

CONDOR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE CHÈVRE BLANC,M close
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
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE CHÈVRE BLANC,M

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE CHÈVRE BLANC,M

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.60 / PAIRE
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
  • N° article CDR2AJ91
  • N° de modèle du manufacturier 2AJ91
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Condor blancs en cuir de chèvre. Coutures en Kevlar, pouces ailés et manchettes de gantelet. Les gants de soudure sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes/chaleur/étincelles produites lors du soudage. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBlanc
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNo
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série Condor
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)