!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE À USAGES MULTIPLES, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLEU/BLANC

GANTS DE SOUDAGE À USAGES MULTIPLES, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLEU/BLANC

MILLER

GANTS DE SOUDAGE À USAGES MULTIPLES, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLEU/BLANC close
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
GANTS DE SOUDAGE À USAGES MULTIPLES, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLEU/BLANC

GANTS DE SOUDAGE À USAGES MULTIPLES, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLEU/BLANC

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.51 / PAIRE
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
  • N° article MLW263-353
  • N° de modèle du manufacturier 263353
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Performance bleus/blancs sont en molleton de coton/cuir de porc. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils ont une manchette longue, une double paume, un empiècement Glide, sont isolés et ont des paumes rembourrées..

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBleu, blanc
  • Longueur de poignet3 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache, cuir de chèvre
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Support réflectifNon
  • SérieRendement
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Paume double, Glide Patch, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gants Laine
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG