Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage sont de couleur blc perle et sont en peau de chèvre pleine fleur, a/une manchette en cuir de vachette fendu, un dos en cuir de vachette et des coutures en Kevlar. Ils sont destinés au soudage MIG et TIG. Ils ont des po latéraux et une coupe Gunn. Ces gants sont grands, taille neuf.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurGris
Longueur de poignet5 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantPeau de chèvre
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirGris
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Matériau de paumePeau de chèvre
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG, TIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteGris
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Style de paumeCouche unique
Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
Série60-1-1720
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: