!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/MNCHTFILABLE,GRAND/9,BRUN/BLC,CR VCHTTE,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MNCHTFILABLE,GRAND/9,BRUN/BLC,CR VCHTTE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE A/MNCHTFILABLE,GRAND/9,BRUN/BLC,CR VCHTTE,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE A/MNCHTFILABLE,GRAND/9,BRUN/BLC,CR VCHTTE,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MNCHTFILABLE,GRAND/9,BRUN/BLC,CR VCHTTE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.51 / PAIRE
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
  • N° article MSF4890L
  • N° de modèle du manufacturier 4890L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage en cuir de vachette à coupe Gunn ont des manchettes à enfiler p/ un accès facile. Ils sont de couleur marron et blche, a/ des po latéraux. Les coutures sont en Kevlar. Ces gants sont tle neuf, grand.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Matériau de poignetCuir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ANSI/ISEA 105:2016, EN388
  • Style de pouceAile
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Couleur Brun, blanc
  • Longueur de poignet 2 1/2 po
  • Style de manchette À enfiler
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Peau de chèvre
  • Couleur du cuir Brun, blanc
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Série 4890
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG