!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLANC, TIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLANC, TIG

MILLER

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLANC, TIG close
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
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLANC, TIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE CHÈVRE BLANC, TIG

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.72 / PAIRE
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
  • N° article MLW263-348
  • N° de modèle du manufacturier 263348
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Performance bleus/blancs sont composés de cuir de chèvre. Ils présentent des coutures en Kevlar, sont ignifuges et sont dotés des pouces rapportés. Avec manchette longue et paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBleu, blanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeOui
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRembourré
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Matériau de poignet Peau de chèvre
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Blanc
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Support réflectif Non
  • Série Rendement
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non