!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,TG/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,TG/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,TG/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12 close
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
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,TG/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,TG/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $496.69 / PAQUET de 12
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
  • N° article MSF49750XL
  • N° de modèle du manufacturier 49750XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.17 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un paquet de 12 gants de soudage en cuir de vachette très grands tle dix. Ils ont une coupe Gunn et sont de couleur blche, a/ des po droits et des manchettes de style gantelet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants)Coton, mousse
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température max.608 Degrees F
  • Régions renforcéesPouce renforcé
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F1060-18
  • Style de pouceDroit
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Couleur Gris
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Peau de wapiti
  • Couleur du cuir Gris
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Peau de wapiti
  • Série 49750
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG