Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de soudage Tillman 750 blancs en coton, mousse, cuir d’élan. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur avec des pouces droits. Manchette droite. Isolés, protection contre les pincements
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurBlanc
Longueur de poignet6 po
Style de manchetteDroite
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantIsolé, protection contre les pincements
Matériau d'isolation des gantsCoton
Matériau de la doublure du gantCoton, mousse
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationOui
Qualité de cuirPremière qualité
Température max.400 Degrees F
Matériau de paumePeau de wapiti
Régions renforcéesPouce renforcé
Série750
Style de pouceDroit
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteBlanc
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantPeau de wapiti
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementOui
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirBlanc
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Résistance à l'huileNon
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)Électrode
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca