!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,JAUNE,PEAU DE VACHE,850,BÂTON

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,JAUNE,PEAU DE VACHE,850,BÂTON

TILLMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,JAUNE,PEAU DE VACHE,850,BÂTON close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,JAUNE,PEAU DE VACHE,850,BÂTON

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,JAUNE,PEAU DE VACHE,850,BÂTON

TILLMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.22 / PAIRE
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
  • N° article WWG5UPC1
  • N° de modèle du manufacturier 850L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Tillman 850 beige en cuir pleine fleur de daim premium, coton et mousse. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Manchette droite. Isolés, protection contre les pincements

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet6 po
  • Style de manchetteDroite
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantIsolé, protection contre les pincements
  • Matériau d'isolation des gantsCoton
  • Matériau de la doublure du gantCoton, mousse
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température max.400 Degrees F
  • Matériau de paumePeau de wapiti
  • Régions renforcéesPouce renforcé
  • Série850
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Peau de wapiti
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Oui
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Havane
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) Électrode