!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,GRAND/9,BLC/OR,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,GRAND/9,BLC/OR,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,GRAND/9,BLC/OR,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12 close
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
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,GRAND/9,BLC/OR,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTES À GANTELET,GRAND/9,BLC/OR,CR VCHTTE/KEVLAR,PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $428.66 / PAQUET de 12
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
  • N° article MSF49751L
  • N° de modèle du manufacturier 49751L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.51 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage en cuir de vachette cousus en Kevlar ont une coupe Gunn, des po droits et des manchettes à gantelet. Ils sont tle neuf, grands, et sont de couleur blche et or. Cette offre concerne un paquet de douze gants.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants)Coton, mousse
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température max.608 Degrees F
  • Régions renforcéesPouce renforcé
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F1060-18
  • Style de pouceDroit
  • Couleur Gris, jaune
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Peau de wapiti
  • Couleur du cuir Jaune, gris
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Peau de wapiti
  • Série 49751
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG