!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,CLUTE,TLE 12,DAIM PARTIEL,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,CLUTE,TLE 12,DAIM PARTIEL,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,CLUTE,TLE 12,DAIM PARTIEL,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,CLUTE,TLE 12,DAIM PARTIEL,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,CLUTE,TLE 12,DAIM PARTIEL,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.89 / PAIRE
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
  • N° article ALG1141-12
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1141-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de daim fendu sont de style clute. Ils ont une sangle de pouce. Ces gants sont destinés aux travaux de soudure et de pipeline et sont tle 12.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Coupe de gantFrançaise
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesCoton/polyester
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Couleur Jaune
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de chevreuil
  • Support réflectif Non
  • Série Marque Gander
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)