!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE HAUTE QUALITÉ PIPELINER A/EMPIÈCEMENT AU DOS MAIN GAUCHE,TLE 9,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE HAUTE QUALITÉ PIPELINER A/EMPIÈCEMENT AU DOS MAIN GAUCHE,TLE 9,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE HAUTE QUALITÉ PIPELINER A/EMPIÈCEMENT AU DOS MAIN GAUCHE,TLE 9,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE HAUTE QUALITÉ PIPELINER A/EMPIÈCEMENT AU DOS MAIN GAUCHE,TLE 9,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE HAUTE QUALITÉ PIPELINER A/EMPIÈCEMENT AU DOS MAIN GAUCHE,TLE 9,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.17 / PAIRE
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
  • N° article ALG1145-9
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1145-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage tle 9 sont de qualité supérieure, a/un ajustement et une sensation près du corps p/ plus de dextérité et de confort. Ils ont un patch revers sur la main gch p/protection supplémentaire c/ la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Coupe de gantFrançaise
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesCoton/polyester
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Couleur Gris, jaune
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Gris, jaune
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de chevreuil
  • Support réflectif Non
  • Série Marque Gander
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)