!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,COUPE CLUTE,TLE 11,DAIM PARTIEL,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,COUPE CLUTE,TLE 11,DAIM PARTIEL,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,COUPE CLUTE,TLE 11,DAIM PARTIEL,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,COUPE CLUTE,TLE 11,DAIM PARTIEL,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE/PIPELINE A/SANGLE DE POUCE,COUPE CLUTE,TLE 11,DAIM PARTIEL,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.89 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG1141-11
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1141-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage et de pipeline tle 11 sont de style clute et ont une sangle de pouce. Ils sont confectionnés en cuir de daim fendu.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Coupe de gantFrançaise
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesCoton/polyester
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Couleur Jaune
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de chevreuil
  • Support réflectif Non
  • Série Marque Gander
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande