!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,BL,PEAU DE VACHE

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,BL,PEAU DE VACHE

TILLMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,BL,PEAU DE VACHE close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,BL,PEAU DE VACHE

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DROITE HAUTE DE GAMME,BL,PEAU DE VACHE

TILLMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.90 / PAIRE
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
  • N° article WWG2UKC4
  • N° de modèle du manufacturier 1350XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage blancs Tillman 1350 avec paume en cuir de chèvre pleine fleur. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Manchette droite. Résistants à l'eau, imperméables

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBlanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteDroite
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, hydrofuge
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Série1350
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Température max. 200 Degrees F
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Oui
  • Application (gants en cuir) MIG