!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,BATON,TG/10,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE TAN,TG

GANTS DE SOUDURE,BATON,TG/10,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE TAN,TG

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDURE,BATON,TG/10,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE TAN,TG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DE SOUDURE,BATON,TG/10,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE TAN,TG

GANTS DE SOUDURE,BATON,TG/10,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE TAN,TG

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$28.01 / PAIRE

Votre prix : 37,35 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF4620A
  • N° de modèle du manufacturier 4620A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage MCR Safety Big Buck 4620 bruns clair en jersey de coton et cuir de vache. Coutures en Kevlar, résistants aux flammes et pouces en aile. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirHavane
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • NormesANSI/ISEA 105:2016
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Peau de chevreuil
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau d'isolation des gants Laine
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Température max. 390 degrés F
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série Blue Beast
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) Électrode