!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,TG/10,12PQT,POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, BL,12PQT

GANTS DE SOUDURE,TG/10,12PQT,POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, BL,12PQT

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDURE,TG/10,12PQT,POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, BL,12PQT close
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
GANTS DE SOUDURE,TG/10,12PQT,POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, BL,12PQT

GANTS DE SOUDURE,TG/10,12PQT,POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, BL,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 125,73 $ / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 754,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF4501
  • N° de modèle du manufacturier 4501
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.95 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage MCR Safety Welding 4501 rouges en jersey de coton et cuir de vache. Coutures en Kevlar, résistants aux flammes et pouces en aile. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurRouge
  • Longueur de poignet5 1/4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)B
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBleu
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau d'isolation des gants Tricot jersey
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Température max. 280 Degrees F
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non