!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE MARRON, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE MARRON, TG

CONDOR

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE MARRON, TG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE MARRON, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE MARRON, TG

CONDOR

Prix en liquidation :
$4.08 / PAIRE

Votre prix : 16,30 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR2MGC3
  • N° de modèle du manufacturier 2MGC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.917 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Condor marrons sont composés de coton/polyester/cuir de vache. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirRouge
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série Condor
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)