Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage de couleur or et marron sont en cuir de vachette, a/ des coutures en Kevlar. Ils ont une coupe Clute, a/ des po latéraux et des manchettes en cuir de vachette fendu. Ce sont des gants MIG et TIG très grands, taille dix.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
CouleurBrun
Longueur de poignet5 po
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantFrançaise
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Matériaux du gantCuir de vache
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirHavane
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Matériau de paumeCuir de vache
Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
Série60-1-1818KV
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG, TIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Couleur de la manchetteBrun
Matériau de poignetCuir de vache
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantKevlar
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
NormesANSI
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,61 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,01 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 77,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: