!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/DOUBLURE AU DOS/SANGLE DE POUCE,G,BLEU,CROÛTE DE CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/DOUBLURE AU DOS/SANGLE DE POUCE,G,BLEU,CROÛTE DE CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE A/DOUBLURE AU DOS/SANGLE DE POUCE,G,BLEU,CROÛTE DE CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE A/DOUBLURE AU DOS/SANGLE DE POUCE,G,BLEU,CROÛTE DE CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/DOUBLURE AU DOS/SANGLE DE POUCE,G,BLEU,CROÛTE DE CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.32 / PAIRE
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
  • N° article ALG4020
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-4020
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudure de couleur bleue sont en cuir de vache fendu, a/un dos doublé d'une seule pièce. Ils ont des sangles de pouce p/meilleure résist à l'usure. Ces gants sont tle G et ont des coutures en Kevlar.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBleu, gris
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Gris
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Bleu, gris
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Série 60-1-4020
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)