Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de soudage blancs Tillman 1350 avec paume en cuir de chèvre pleine fleur. Ils sont dotés de coutures en Kevlar, résistants à la chaleur et ont des pouces droits. Manchette droite. Haute visibilité, résistants à l'eau, imperméables
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurBlanc
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteDroite
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantHaute visibilité, résistant à l'eau, hydrofuge
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de vache
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirBlanc
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Résistance à l'huileNon
Support réflectifNon
Série1350
Style de pouceDroit
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteHavane
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Haute visibilitéOui
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Température max.200 Degrees F
Matériau de paumeCuir de vache
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauOui
Application (gants en cuir)MIG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 50,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: