!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,HAUT DE GAMME,PEAU DE VACHE TAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,HAUT DE GAMME,PEAU DE VACHE TAN

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,HAUT DE GAMME,PEAU DE VACHE TAN close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,HAUT DE GAMME,PEAU DE VACHE TAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,HAUT DE GAMME,PEAU DE VACHE TAN

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.42 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J993
  • N° de modèle du manufacturier 1828-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Caiman 1828 jaunes en molleton, mousse et cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Ils présentent une manchette auto-agrippante. Avec double paume, isolation et paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurJaune
  • Longueur de poignet2 1/2 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeOui
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRembourré, renforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • Série1828
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Oui
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)