Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de soudage marrons/blancs Tillman 50 avec paume en cuir de chèvre pleine fleur, dos en cuir de vache fendu et molleton de coton. Coutures en Kevlar, résistants aux flammes et pouces en aile. Manchette longue et double paume, isolée et réfléchissant la chaleur.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurBrun, blanc
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantPaume double, isolé
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationOui
Qualité de cuirPremière qualité
Température max.200 Degrees F
Matériau de paumeCuir de vache
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesNon
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteBrun
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de vache
Paume - double épaisseur de fibreOui
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirBrun, blanc
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Résistance à l'huileNon
Style de paumeDoublé en molleton
Régions renforcéesPaume renforcée, pouce renforcé
Série50
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,60 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: