!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE MARRON,50,G,MIG,14PO

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE MARRON,50,G,MIG,14PO

TILLMAN

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE MARRON,50,G,MIG,14PO close
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
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE MARRON,50,G,MIG,14PO

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE MARRON,50,G,MIG,14PO

TILLMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.85 / PAIRE
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
  • N° article WWG5UPC7
  • N° de modèle du manufacturier 50L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage marrons/blancs Tillman 50 avec paume en cuir de chèvre pleine fleur, dos en cuir de vache fendu et molleton de coton. Coutures en Kevlar, résistants aux flammes et pouces en aile. Manchette longue et double paume, isolée et réfléchissant la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun, blanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température max.200 Degrees F
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Brun, blanc
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Doublé en molleton
  • Régions renforcées Paume renforcée, pouce renforcé
  • Série 50
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non