Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de soudage Caiman 1440 bleus composés de molleton et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Manchette longue et double paume, isolée et réfléchissant la chaleur.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurBleu
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantKontour
Caractéristiques du gantPaume double, isolé
Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
Matériau de la doublure du gantMolleton, mousse
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeNon
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationOui
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Style de paumeRenforcé
Régions renforcéesPaume renforcée
Série1440
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteBleu
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de vache
Paume - double épaisseur de fibreOui
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirBleu, jaune
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau de paumeCuir de vache
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesOui
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG, électrode
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: