!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE NATUREL,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR FENDU ALUMINISÉ,1448

GANTS DE SOUDURE,POUCE NATUREL,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR FENDU ALUMINISÉ,1448

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE NATUREL,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR FENDU ALUMINISÉ,1448 close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE NATUREL,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR FENDU ALUMINISÉ,1448

GANTS DE SOUDURE,POUCE NATUREL,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR FENDU ALUMINISÉ,1448

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.54 / PAIRE
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
  • N° article WWG9V210
  • N° de modèle du manufacturier 1448
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudure Caiman 1448 noirs sont fabriqués à partir de molleton aluminisé, de mousse et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur et avec un pouce droit. Ils sont munis d'une manchette longue et d'une double paume, isolée et réfléchissant la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton aluminisé, mousse
  • Matériau de la doublure du gantMolleton aluminisé, mousse
  • Dispositifs de sécuritéRéfléchissant la chaleur
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirNoir, jaune
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Support réflectifOui
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu aluminisé
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série 1448
  • Style de pouce Naturel
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non