!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC/NOIR

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC/NOIR

MILLER

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC/NOIR close
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
GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC/NOIR

GANTS DE SOUDAGE, POUCE RENFORCÉ, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BLANC/NOIR

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.33 / PAIRE
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
  • N° article MLW271890
  • N° de modèle du manufacturier 271890
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Classic noirs/blancs sont en molleton de coton et en cuir de vache. De plus, ils présentent des coutures en Kevlar, sont ignifuges et sont dotés des pouces rapportés. Ils présentent une manchette et sont isolés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon classé
  • CouleurNoir, blanc
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRapiéçage
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Matériau de poignet Peau de porc
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Isolé
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Température min. Non classé
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Série Classique
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non