Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants en cuir de première qualité est cousue avec du Kevlar et est conçue pour protéger vos mains. Ces gants mettent en valeur un style découpé à l'américaine, des pouces ailés et des manchettes à gantelets pour une sécurité accrue des bras. Cette paire de gants non doublés est blanche et de taille grand/9.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
CouleurBeige, brun
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantCoupé-cousu
Style de main du gantGauche et droite
Matériaux du gantCuir de vache
Couleur du cuirBeige, rouge
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Série4955
Style de pouceAile
Application (gants en cuir)MIG, TIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Couleur de la manchetteRouge
Matériau de poignetCuir
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantAméricaine
Matériau de la doublure du gantNon doublé
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Matériau de paumeCuir de vache
Matériau des couturesKevlar
Compatible avec les écrans tactilesNon
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 46,77 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: