!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE JAUNE,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE JAUNE,G

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE JAUNE,G close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE JAUNE,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE JAUNE,G

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.47 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J986
  • N° de modèle du manufacturier 1812-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Caiman 1812 jaunes en molleton, mousse et cuir de vache, cuir de porc. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Avec manchette longue, double paume, isolation, paumes rembourrées, doublure résistante aux flammes, empiècement thermique au dos de la main (main gauche).

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurJaune
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
  • Matériau de la doublure du gantMolleton, mousse
  • Dispositifs de sécuritéDoublure résistante aux flammes, empiècement thermique sur le dos de la main (main gauche)
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirJaune, havane
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumeCuir de porc
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de cochon
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Oui
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré, renforcé
  • Régions renforcées Paume et arrière de la main renforcées
  • Série 1812
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non