!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE BEIGE

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE BEIGE

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE BEIGE close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE BEIGE

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE VACHE BEIGE

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.87 / PAIRE
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
  • N° article WWG23K002
  • N° de modèle du manufacturier 1869-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage jaunes Caiman 1869 en cuir de vache et cuir de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils sont munis d'une manchette longue et d'une double paume.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurJaune
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirJaune
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série 1869
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)