!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE MIG, MANCHETTE LONGUE, M, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR

GANTS DE SOUDAGE MIG, MANCHETTE LONGUE, M, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR

STEINER

GANTS DE SOUDAGE MIG, MANCHETTE LONGUE, M, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR close
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
GANTS DE SOUDAGE MIG, MANCHETTE LONGUE, M, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR

GANTS DE SOUDAGE MIG, MANCHETTE LONGUE, M, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.85 / PAIRE
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
  • N° article SNR0235M
  • N° de modèle du manufacturier 0235-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) B
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur, cuir refendu
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série Série Pro
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)