!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM,TIG

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM,TIG

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM,TIG close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM,TIG

GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM,TIG

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.26 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J998
  • N° de modèle du manufacturier 1864-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Caiman 1864 gris sont en cuir de vache/chevreuil. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils présentent des manchettes et des coussinets glissants ainsi que des paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurGris
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantEmpiècement Glide, paume rembourrée
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache, cuir de cerf
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirGris, charbon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré, renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série 1864
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non