!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE GANTELET ALLONGÉE NOIR/TAN,PEAU DE CHEVREUIL

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE GANTELET ALLONGÉE NOIR/TAN,PEAU DE CHEVREUIL

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE GANTELET ALLONGÉE NOIR/TAN,PEAU DE CHEVREUIL close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE GANTELET ALLONGÉE NOIR/TAN,PEAU DE CHEVREUIL

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE GANTELET ALLONGÉE NOIR/TAN,PEAU DE CHEVREUIL

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.15 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J996
  • N° de modèle du manufacturier 1878-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudure Caiman 1878 noirs sont fabriqués à partir de molleton/cuir de chevreuil. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Ils présentent une manchette allongée. Ils sont dotés d’une paume double et possèdent une doublure isolée, résistantes aux flammes.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet14 po
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Dispositifs de sécuritéDoublure résistante aux flammes
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirNoir, jaune
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de cerf
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série 1878
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non